Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 38-delig 6

Artikelnummer: 630855 6
op aanvraag
Op voorraad
1.004 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vullingsgraad van een lade in G: 5×10

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-8 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 257 mm
Breedte 147 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Dopsleutel voor TORX®-schroeven; 6-kant-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Vullingsgraad van een lade in G 5×10
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630855 6
EAN/GTIN 4062406060268

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2,5 − M8. Voor buiten-Torx® met schroefdraad M3 − M8.
Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8. Voor binnen-Torx® met schroefdraad M2,5 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor buitenzeskant: 10 st. nr. 631029 maat 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Doppen voor buiten-Torx®: 6 st. vergelijkbaar met nr. 631500 maat E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 5 st. gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 10 st. maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116
Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 146
Verlengstukken: 2 st. nr. 632429 maat 50; 150
Cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4
Ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen