Lama ad immersione, legno/metallo, BiM, 20 mm

Codice art.: 626952000
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
Codice articolo 626952000
EAN / GTIN 4007430329011
Codice del produttore 626952000
Numero-L L01760 100491
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dentatura Bi-Metallo di alta qualità per un'elevata longevità e qualità di taglio
  • Lame ad immersione con scala a laser per profondità di affondamento esatte

Proprietà:

  • Scatto: Starlock
  • Design: Stretto
  • Larghezza: 20 mm
  • Lunghezza: 30 mm
  • Materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Legno tenero / legno duro / legno con chiodi / pannelli rivestiti / plastica
  • Unità di vendita: 1
  • Passo dei denti: 1,3 mm/20 TPI