Lame de scie plongeante, bois+métal, BiM, 20 mm

Réf.: 626952000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 626952000
EAN / GTIN 4007430329011
Réf. fabricant 626952000
Article hors catalogue L01760 100491
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Denture bimétal de qualité supérieure pour une longévité élevée et une bonne qualité de coupe
  • Lame de scie plongeantes avec échelle de profondeur gravée au laser pour des profondeurs d'immersion précises

Caractéristique(s):

  • Prise de vue : Starlock
  • Exécution : étroite
  • Largeur: 20 mm
  • Longueur: 30 mm
  • Matériau : BIM
  • Matériaux: Résineux / feuillus / bois avec clous / panneaux enduits / plastiques
  • Unité de vente : 1
  • Pas des dents : 1,3 mm/20 TPI