Pânza de ferăstrău cu tăiere în adâncime, lemn/metal, BiM, 20 mm

Cod articol.: 626952000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 626952000
EAN / GTIN 4007430329011
Număr producător 626952000
L-Număr L01760 100491
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Dantură bi-metalică de înaltă calitate pentru o durată de viață și o calitate de tăiere ridicată
  • Lame de ferăstrău cu scală de adâncime cu lasere pentru adâncimi exacte de scufundare

Caracteristică:

  • Împușcat: Starlock
  • Design: Îngust
  • Lățime: 20 mm
  • Lungime: 30 mm
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Rășinoase / lemn de esență tare / lemn cu cuie / panouri acoperite / materiale plastice
  • Unitate de vânzare: 1
  • Pas dinte: 1,3 mm / 20 TPI