Hoja de sierra de inmersión, madera/metal, BiM, 20 mm

Número de artículo: 626952000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 626952000
EAN / GTIN 4007430329011
Número del fabricante 626952000
Número L L01760 100491
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Dentado bimetal de alta calidad para una larga vida útil y buenos cortes
  • Hojas de sierra de inmersión con escala de profundidad por láser para profundidades de inmersión exactas

Característica:

  • asiento: Starlock
  • Modelo: Estrecho
  • Ancho: 20 mm
  • Longitud: 30 mm
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Madera blanda / madera dura / madera con clavos / paneles recubiertos / plásticos
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 1,3 mm/20 TPI