• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per elettricisti per viti Torx®, Completamente isolato, VDE, Impronta Torx®: TX8

Codice art.: 625780 TX8
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 147 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625780 TX8
EAN / GTIN 4062406058593
Codice del produttore 625780 TX8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ergonomica per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio per utensili altamente legato.
Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.