Jogo de chaves de parafusos para eletricista para Torx®, Totalmente isolada conforme VDE, Perfil Torx®: TX8

N.º do artigo: 625780 TX8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX8
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 147 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 625780 TX8
EAN/GTIN 4062406058593
Número do fabricante 625780 TX8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto. Lâmina em aço de alta liga para ferramentas.
Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão

Vantagem:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.