Tournevis d’électricien pour Torx®, 100% isolé VDE, Profil Torx®: TX8

Réf.: 625780 TX8
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
135 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Pour contrôle de tension non
Longueur totale L 147 mm
Longueur lame l1 60 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur Jaune; Rouge
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX8
Type de produit tournevis
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 625780 TX8
EAN / GTIN 4062406058593
Réf. fabricant 625780 TX8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié.
Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.