Giravite per elettricisti per viti Torx®, interamente isolati TX30

Codice art.: 625780 TX30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX30
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 220 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625780 TX30
EAN / GTIN 4062406059651

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Robusta impugnatura multicomponente ergonomica per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio per utensili altamente legato.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello