Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®, S plnou izolací dle VDE, Profil Torx®: TX8

Artiklové číslo: 625780 TX8
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
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 147 mm
Délka čepele l1 60 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX8
Barva Žlutá; červená
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625780 TX8
EAN / GTIN 4062406058593
Číslo výrobce 625780 TX8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť optimalizovaná pro přenos utahovacích momentů. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.
Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.