• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per elettronica per viti Torx® Kraftform Micro, ESD, Impronta Torx®: TX4

Codice art.: 625772 TX4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1567 TORX® ESD Micro
Impronta Torx® TX4
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 137 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625772 TX4
EAN / GTIN 4013288039163
Codice del produttore 05030120001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.