Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® Kraftform Micro, ESD TX4

Artikl br.: 625772 TX4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 1567 TORX® ESD Micro
Torx® profil TX4
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 137 mm
Profil progona Odvijači za Torx® vijke
Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
Okretljiva kapica Da
Provrt im Torx® profil Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625772 TX4
EAN / GTIN 4013288039163
Broj proizvođača 05030120001

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.