Destornillador para electrónica para Torx® Kraftform Micro, ESD, Perfil Torx®: TX4

Número de artículo: 625772 TX4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
Para tornillos TORX® internos
Longitud total L
137 mm
Longitud cuchilla l1
40 mm
Material
acero especial / aleación especial
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Denominación del fabricante
1567 TORX® ESD Micro
Modelo
forma recta
Características mango
Caperuza giratoria; Forma ergonómica
Longitud mango
97 mm
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos
TX4
Particularidad, Para tornillos TORX® internos
Punta negra
Diámetro de la hoja
2,5 mm
Color
negro
Tipo de producto
Destornilladores
Superficie
aplicación mate cromada
Juego
no
Accionamiento
Mango
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625772 TX4
EAN / GTIN 4013288039163
Número del fabricante 05030120001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero de herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.