{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| Celková délka L | 137 mm | |
| Délka čepele l1 | 40 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Označení výrobce | 1567 TORX® ESD Micro | |
| Barva | Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Otočné víčko | |
| Délka rukojeti | 97 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® | TX4 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® | Černý hrot | |
| Průměr čepele | 2,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | matně chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 625772 TX4 | |
| EAN / GTIN | 4013288039163 | |
| Číslo výrobce | 05030120001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |