Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® Uchwyt Kraftform Micro, ESD, profil Torx®: TX4

Nr art.: 625772 TX4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 137 mm
Długość grotu l1 40 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Oznaczenie producenta 1567 TORX® ESD Micro
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka
Długość uchwytu 97 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX4
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
średnica ostrza 2,5 mm
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625772 TX4
EAN / GTIN 4013288039163
Numer producenta 05030120001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.
Uchwyt monterski z przewodzącego tworzywa sztucznego, nadaje się do ESD.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.