Meccanico mandrino di pressione Ø 18 mm per filetto del mandrino M 18x1,5, 210 mm lunghezza, 4,5 mm filetto

Codice art.: 618210
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Tipo di prodotto Utensile per barenatura non specifico
Esecuzione utensile acciaio integrale
Impostazione equilibratura senza
Regolabilità regolazione non possibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 618210
EAN / GTIN 4021176113048
Codice del produttore 618210
Numero-L L80010 54
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino meccanico è il cuore di ogni estrattore KUKKO. Con esso, è possibile ottenere una forza di trazione massima di 10 t. L'azionamento manuale del mandrino garantisce un controllo sensibile del processo di estrazione. Inoltre, il filetto fine assicura una perfetta trasmissione della forza. Una punta del mandrino reversibile consente un posizionamento sicuro del mandrino sia su superfici lisce che durante la centratura.
  • Ottime proprietà di scorrimento nel filetto grazie al rivestimento speciale
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze -> Adattamento ideale del mandrino all'albero attraverso punta del mandrino su due lati

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 19 mm
  • Diametro [mm]: 18 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 18x1,5
  • Lunghezza totale del mandrino [mm]: 210 mm
  • Lunghezza totale del mandrino [pollici]: 8 1/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Passo della filettatura [mm]: 1,5
  • Diametro di montaggio della punta del mandrino [mm]: 10,4 mm
  • Misura della filettatura [mm]: 4,5 mm