Mechanické přítlačné vřeteno Ø 18 mm pro závit vřetena M 18x1,5, délka 210 mm, závit 4,5 mm.

Artiklové číslo: 618210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Provedení nástroje plná ocel
Vyvažovací zařízení bez
Možnost nastavení nastavení není možné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 618210
EAN / GTIN 4021176113048
Číslo výrobce 618210
L-číslo L80010 54
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mechanické přítlačné vřeteno je ústředním prvkem každého stahováku KUKKO. Dosahuje maximální tažné síly 10 tun. Ruční ovládání vřetena zajišťuje citlivé řízení procesu vytahování. Jemný závit navíc zaručuje dokonalý přenos síly. Oboustranný hrot vřetena umožňuje bezpečné umístění vřetena na hladkém povrchu i při centrování.
  • Optimální kluzné vlastnosti v závitu díky speciálnímu povlaku.
  • Ideální přizpůsobení vřetena hřídeli díky oboustrannému hrotu vřetena.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Automobilový průmysl, užitková vozidla, kuličková ložiska, technické řemeslo, průmysl, železnice.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 19 mm
  • Průměr [mm]: 18 mm
  • Rozměr závitu vřetena: M 18x1,5
  • Celková délka vřetena [mm]: 210 mm
  • Celková délka vřetena [palec]: 8 1/4
  • Stoupání závitu [mm]: 1,5
  • Průměr upevnění hrotu vřetena [mm]: 10,4 mm
  • Měření závitu [mm]: 4,5 mm