• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanische Druckspindel Ø 18 mm für Spindelgewinde M 18x1,5, 210 mm Länge, 4,5 mm Gewinde

Artikel-Nr.: 618210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Produktart Spindelwerkzeug unspezifisch
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Wuchteinrichtung ohne
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 618210
EAN / GTIN 4021176113048
Herstellernummer 618210
L-Nummer L80010 54
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die mechanische Druckspindel ist das Herzstück eines jeden KUKKO Abziehers. Damit lässt sich eine maximale Zugkraft von 10 t erzielen. Die manuelle Betätigung der Spindel sorgt für eine gefühlvolle Kontrolle des Abziehvorgangs. Das Feingewinde garantiert zudem eine perfekte Kraftübertragung. Eine umkehrbare Spindelspitze ermöglicht sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen ein sicheres Aufsetzen der Spindel.
  • Optimale Gleiteigenschaft im Gewindegang dank Spezialbeschichtung
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: KFZ, NFZ, Kugellager, Technischer Handel, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 19 mm
  • Durchmesser [mm]: 18 mm
  • Gewindemaß der Spindel: M 18x1,5
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 210 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 8 1/4
  • Gewindesteigung [mm]: 1,5
  • Aufnahmedurchmesser Spindelspitze [mm]: 10,4 mm
  • Messen des Gewindes [mm]: 4,5 mm