Mehansko tlačno vreteno Ø 18 mm za navoj M 18x1,5, dolžina 210 mm, navoj 4,5 mm

Št. art.: 618210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Vrsta izdelka orodje za vreteno, nesprecifično
Izvedba orodja polno jeklo
Naprava za uravnoteženje brez
Možnost nastavljanja nastavitev ni možna

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 618210
EAN/GTIN 4021176113048
Številka proizvajalca 618210
L-število L80010 54
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Mehansko tlačno vreteno je osrednji element vsakega izvlečnega orodja KUKKO. To omogoča doseganje največje vlečne sile 10 ton. Ročno upravljanje vretena zagotavlja občutljiv nadzor procesa vlečenja. Droben navoj zagotavlja tudi popoln prenos moči. Obratna konica vretena omogoča varno namestitev vretena na gladkih površinah in pri centriranju.
  • Optimalne drsne lastnosti navoja zaradi posebnega premaza
  • Idealno prilagajanje vretena na gred zaradi obojestranske konice vretena

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Avtomobilska industrija, gospodarska vozila, kroglični ležaji, tehnična obrt, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 19 mm
  • Premer [mm]: 18 mm
  • Velikost navoja vretena: M 18x1,5
  • Skupna dolžina vretena [mm]: 210 mm
  • Skupna dolžina vretena [palec]: 8 1/4
  • Razmik navoja [mm]: 1,5
  • Premer pritrditve konice vretena [mm]: 10,4 mm
  • Meritev navoja [mm]: 4,5 mm