• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave dinamometrica bit 1/2″ esagono lungo 10 mm

Codice art.: 6163380
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 6163380
EAN / GTIN 4010886616338
Codice del produttore 6163380
Numero-L L60160 4969
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per uso con avvitatori
In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Lunghezza inserto: 77,0 mm
  • Inserto Ø 1: 17,8 mm
  • Ø di inserimento 2: 25,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 12,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 77 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no