Nástrčný klíč s 1/2″ dlouhým šestihranem 10 mm

Artiklové číslo: 6163380
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6163380
EAN / GTIN 4010886616338
Číslo výrobce 6163380
L-číslo L60160 4969
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Ocel, mangan-fosfátovaná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 77,0 mm
  • Ø vložky 1: 17,8 mm
  • Ø zasunutí 2: 25,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 12,0 mm
  • Celková délka [mm]: 77 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez