Soclu pentru șurubelniță electrică 1/2″ hexagonal lung 10 mm

Cod articol.: 6163380
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6163380
EAN / GTIN 4010886616338
Număr producător 6163380
L-Număr L60160 4969
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Cu acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Oțel, mangan fosfatat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 77,0 mm
  • Inserție Ø 1: 17,8 mm
  • Ø de inserție 2: 25,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 12,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 77 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu