Llave inglesa de 1/2″ de largo hexagonal de 10 mm.

Número de artículo: 6163380
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6163380
EAN / GTIN 4010886616338
Número del fabricante 6163380
Número L L60160 4969
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 77,0 mm
  • Inserto Ø 1: 17,8 mm
  • Ø de inserción 2: 25.0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 12,0 mm
  • Longitud total [mm]: 77 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados