Chiave poligonale semplice con cricchetto Completamente isolato, VDE, Apertura: 10mm

Codice art.: 614833 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Funzione cricchetto
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza chiave L 135 mm
⌀ Anello D 25,9 mm
Altezza della testa h 12,2 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie Con isolamento in plastica
Anello curvato no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614833 10
EAN / GTIN 4067263001959
Codice del produttore 614833 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiato, cromato. Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.