Chiave poligonale semplice con cricchetto interamente isolati 24 mm

Codice art.: 614833 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 24 mm
Funzione cricchetto
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza chiave L 260 mm
⌀ Anello D 52,7 mm
Altezza della testa h 20,3 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie Con isolamento in plastica
Anello curvato no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614833 24
EAN / GTIN 4067263040712

Descrizione

Esecuzione:

Forgiato, cromato. Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello