• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Kardangelenk 1/2 ″73,5 mm

Codice art.: 6144750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Diametro esterno 12,5 mm
Diametro esterno, Quadro esterno 12,5 mm
Particolarità, Quadro esterno Testa sferoidale
Tipo di prodotto snodo cardanico
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata opaca; es. rettificata
Lunghezza complessiva 73,5 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Quadro esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6144750
EAN / GTIN 4010886614471
Codice del produttore 6144750
Numero-L L60160 1400
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Lunghezza totale [mm]: 72 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato opaco
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no