{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Diamètre extérieur | 12,5 mm | |
| Diamètre extérieur, Carré mâle | 12,5 mm | |
| Particularité, Carré mâle | tête sphérique | |
| Type de produit | cardan | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec rectification; chromage mat | |
| Longueur totale | 73,5 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | Carré mâle |
| Référence article | 6144750 | |
| EAN / GTIN | 4010886614471 | |
| Réf. fabricant | 6144750 | |
| Article hors catalogue | L60160 1400 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |