• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kardangelenk 1/2″ 73,5 mm

Artikel-Nr.: 6144750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Durchmesser außen 12,5 mm
Durchmesser außen, Außenvierkant 12,5 mm
Besonderheit, Außenvierkant Kugelkopf
Produktart Kardangelenk
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche geschliffen; matt verchromt
Länge gesamt 73,5 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6144750
EAN / GTIN 4010886614471
Herstellernummer 6144750
L-Nummer L60160 1400
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 72 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: matt verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein