Kardangelenk 1/2 ″73,5 mm

Número de artículo: 6144750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Diámetro exterior 12,5 mm
Diámetro exterior, Cuadrado macho 12,5 mm
Particularidad, Cuadrado macho Cabeza esférica
Tipo de producto articulación cardán
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada; rectificado/a
Longitud total 73,5 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 6144750
EAN / GTIN 4010886614471
Número del fabricante 6144750
Número L L60160 1400
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Longitud total [mm]: 72 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado mate
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no