• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave combinata, pollici, cromata, Apertura: 3/4pollici

Codice art.: 613970 3/4
Sconto
7,09 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.935 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 3/4 pollici
Lunghezza chiave L 231 mm
Altezza bocca massima h1 9 mm
Altezza massima anello h2 max 14 mm
Posizione anello 15 grado
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura in pollici
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613970 3/4
EAN / GTIN 4045197550712
Codice del produttore 613970 3/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.