Obročno viličasti ključ, colski 3/4 col

Št. art.: 613970 3/4
Popust
7,15 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.173 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 3/4 col
Dolžina ključa L 231 mm
maksimalna višina zeva h1 9 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 14 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Površina kromiran
Mere zeva ključa colski
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613970 3/4
EAN/GTIN 4045197550712

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico