Clé mixte, pouces 3/4 pouce

Réf.: 613970 3/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 173 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 3/4 pouce
Longueur de clé L 231 mm
Hauteur mâchoires max. h1 9 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 14 mm
Position de l'œil 15 degré
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés en pouces
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613970 3/4
EAN / GTIN 4045197550712

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier