Csillag-villáskulcs, col, krómozott, Kulcsnyílás: 3/4coll

Cikkszám: 613970 3/4
Kedvezmény
6,69 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 939 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 3/4 coll
Kulcs hossza L 231 mm
Maximális pofamagasság h1 9 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 14 mm
Csillag helyzete 15 fok
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Colos
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 613970 3/4
EAN / GTIN 4045197550712
Gyártó száma 613970 3/4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.