Kiintolenkkiavain, tuuma 3/4 tuuma

Tuote nro.: 613970 3/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 183 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 3/4 tuuma
Avaimen pituus L 231 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 9 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 14 mm
Renkaan asento 15 astetta
Pinta kromattu
Avainkoon mitat tuumamitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613970 3/4
EAN / GTIN 4045197550712

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin