PowerMaxx MT 12 Multitool a batteria

Codice art.: 613089840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613089840
EAN / GTIN 4061792227514
Codice del produttore 613089840

Descrizione

Descrizione:

  • Multitool oscillante a batteria di elevate prestazioni, paragonabile a una macchina a cavo
  • Indispensabile nella ristrutturazione di interni, per tagliare, levigare, raschiare e raspare i più svariati materiali
  • Attacco dell'utensile per la massima compatibilità degli accessori con gli accessori OIS, Starlock ecc.
  • Design slanciato e superficie antiscivolo Softgrip per un'ottimale maneggevolezza
  • LED ultraluminoso per un'ottima visibilità sull'area di lavoro

    Dotazione
  • Lama ad immersione 34 mm BiM (legno + metallo), Piastra di levigatura triangolare 93 mm con fissaggio autoaderente, 5 fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 80, 5 fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 120, metaBOX 145, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 12 V
  • Peso con batteria: 1 kg
  • Peso senza batteria: 0.8 kg
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Levigatura superfici: 5.4 m/s²
  • Angolo di oscillazione a sinistra/destra: 1.6 °
  • Segatura con lama a segmenti: 6.5 m/s²
  • Segatura con lama ad immersione: 7.2 m/s²
  • Raschiatura: 3.9 m/s²
  • Piastra di levigatura, misura da angolo ad angolo: 93 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 5000 - 18000 /min
  • Attacco dell'utensile: Compatibile con OIS / Starlock

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori