PowerMaxx MT 12 multifuncțional cu acumulator

Cod articol: 613089840
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613089840
EAN / GTIN 4061792227514
Număr producător 613089840

Descriere

Descriere:

  • Multifuncțional oscilant alimentat cu baterii, cu performanțe ridicate comparabile cu cele ale unei unități de rețea
  • Indispensabil pentru lucrări de interior pentru tăierea, șlefuirea, răzuirea și răzuirea unei game largi de materiale
  • Suport pentru unelte pentru compatibilitate maximă cu OIS, Starlock și alte accesorii
  • Design subțire și suprafață softgrip antiderapantă pentru o manevrare optimă
  • LED extra-luminos pentru o bună vizibilitate în zona de lucru

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău de 34 mm BiM (lemn + metal), placă de șlefuit triunghiulară de 93 mm cu fixare scai, 5 foi de șlefuit adezive 93 mm P 80, 5 foi de șlefuit adezive 93 mm P 120, metaBOX 145, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Greutate cu acumulator: 1 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.8 kg
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 5.4 m/s²
  • Unghi de oscilație stânga/dreapta: 1.6 °
  • Tăiere cu pânza de ferăstrău segmentar: 6.5 m/s²
  • Tăiere cu pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată: 7.2 m/s²
  • Răzuire: 3.9 m/s²
  • Placă de șlefuire, dimensiune din colț în colț: 93 mm
  • Rata de vibrație la gol: 5000 - 18000 /min
  • Suport de scule: Compatibil cu OIS / Starlock

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii