PowerMaxx MT 12 bateriové multifunkční nářadí

Artiklové číslo: 613089840
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
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613089840
EAN / GTIN 4061792227514
Číslo výrobce 613089840

Popis

Popis:

  • Oscilační akumulátorový multitool s vysokým výkonem srovnatelným se síťovým přístrojem
  • Nepostradatelný pro práce v interiéru při řezání, broušení, škrábání a rašplování nejrůznějších materiálů
  • Držák nástrojů pro maximální kompatibilitu s OIS, Starlock a dalším příslušenstvím
  • Tenký design a protiskluzový měkký povrch rukojeti pro optimální manipulaci
  • Extra jasná LED dioda pro dobrou viditelnost v pracovním prostoru

    Rozsah dodávky
  • Diplomový pilový kotouč 34 mm BiM (dřevo + kov), trojúhelníková brusná deska 93 mm s upevněním na suchý zip, 5 samolepicích brusných listů 93 mm P 80, 5 samolepicích brusných listů 93 mm P 120, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.8 kg
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 5.4 m/s²
  • Úhel oscilace vlevo/vpravo: 1.6 °
  • Řezání segmentovým pilovým kotoučem: 6.5 m/s²
  • Řezání ponorným pilovým kotoučem: 7.2 m/s²
  • Skrápění: 3.9 m/s²
  • Brusná deska, rozměr od rohu k rohu: 93 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 5000 - 18000 /min
  • Držák nástroje: Kompatibilní s OIS / Starlock

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství