PowerMaxx MT 12 akkus multiszerszám

Cikkszám: 613089840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613089840
EAN / GTIN 4061792227514
Gyártó száma 613089840

Leírás

Leírás:

  • Oszcilláló akkus multiszerszám a hálózati készülékhez hasonló nagy teljesítménnyel
  • Nélkülözhetetlen beltéri munkákhoz fűrészeléshez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez az anyagok széles skálájához
  • Szerszámtartó az OIS-szel való maximális kompatibilitás érdekében, Starlock és egyéb tartozékok
  • Vékony kialakítás és csúszásmentes softgrip felület az optimális kezeléshez
  • Extra-fényes LED a munkaterület jó láthatósága érdekében

    Szállítási terjedelem
  • Mélyfűrészlap 34 mm BiM (fa + fém), háromszög alakú csiszolólap 93 mm tépőzáras rögzítéssel, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 80, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 120, metaBOX 145, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • Súly akkumulátorral: 1 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.8 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 5.4 m/s²
  • Oszcillációs szög balra/jobbra: 1.6 °
  • Fűrészelés szegmensfűrészlappal: 6.5 m/s²
  • Fűrészelés merülő fűrészlappal: 7.2 m/s²
  • Kaparás: 3.9 m/s²
  • Csiszolólemez, méret saroktól sarokig: 93 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 5000 - 18000 /min
  • Szerszámtartó: OIS / Starlock kompatibilis

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok