PowerMaxx MT 12 Accu-multitool

Artikelnummer: 613089840
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
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613089840
EAN/GTIN 4061792227514
Nummer fabrikant 613089840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom
  • Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
  • Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren
  • Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
  • Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied

    Met:
  • Invalzaagblad 34 mm (hout + metaal), Driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12 V
  • Gewicht met accu-pack: 1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.8 kg
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 5.4 m/s²
  • Oscillatiehoek links/rechts: 1.6 °
  • Zagen met segmentzaagblad: 6.5 m/s²
  • Zagen met invalzaagblad: 7.2 m/s²
  • Schrapen: 3.9 m/s²
  • Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek: 93 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 5000 - 18000 /min
  • Gereedschapopname: OIS / Starlock-compatibel

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires