• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sega per metalli

Codice art.: 6120060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Minisega ad arco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6120060
EAN / GTIN 4010886612002
Codice del produttore 6120060
Numero-L L60160 728
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura isolata fino a 1000 V
Fino a 1000 V

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 148 mm
  • adatto per: Lame a spillo 148 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 265 mm
  • Materiale dell'impugnatura: isolato fino a 1000 V
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Lama utilizzabile su entrambi i lati: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no