Pila na kov

Č. pol.: 6120060
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oblúková píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6120060
EAN/GTIN 4010886612002
Číslo výrobcu 6120060

Popis

Popis:

Pro pilové kotouče 148 mm
Vhodné do 1000 V

Charakteristika:

  • Délka čepele: 148 mm
  • vhodné pro: Pilové kotouče 148 mm
  • Celková délka [mm]: 265 mm
  • Materiál rukojeti: s izolací do 1000 V
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Pilový list lze použít oboustranně: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez