Sierra de metal pequeña VDE

Número de artículo: 6120060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Tipo de producto Sierra de arco
Material mango plástico
Longitud total 265 mm
Longitud de la hoja 148 mm
Intervalo de empleo Metal
Norma DIN EN 60900

Identificación y clasificación

Número de artículo 6120060
EAN / GTIN 4010886612002
Número del fabricante 6120060
Número L L60160 728
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mango aislada hasta 1000 V
Adecuado hasta 1000 V

Característica:

  • Longitud de la cuchilla: 148 mm
  • adecuado para: Pasador sierra 148 mm
  • Longitud total [mm]: 265 mm
  • Material del mango: aislado hasta 1000 V
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Hoja de sierra utilizable por ambos lados: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no