Pila na kov

Artiklové číslo: 6120060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Druh produktu Oblouková pila
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 265 mm
Délka listu 148 mm
Rozsah použití Kov
Norma DIN EN 60900

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6120060
EAN / GTIN 4010886612002
Číslo výrobce 6120060
L-číslo L60160 728
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro pilové kotouče 148 mm
Vhodné do 1000 V

Charakteristika:

  • Délka čepele: 148 mm
  • vhodné pro: Pilové kotouče 148 mm
  • Celková délka [mm]: 265 mm
  • Materiál rukojeti: s izolací do 1000 V
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Pilový list lze použít oboustranně: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez