Guanti protettivi uvex profabutyl B-05R 60 Misura 9

Codice art.: 6094909
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex profabutyl B-05R
Denominazione originale prodotto uvex profabutyl B-05R 60
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Neoprene
Colore nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 9
Chiusura nessun
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Butile
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6094909
EAN / GTIN 4048612043103
Codice del produttore 6094909
Numero-L L01690 282
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzati al 100% in gomma butilica, i guanti uvex profabutyl per la protezione chimica sono particolarmente adatti alla manipolazione di composti polari come esteri o chetoni.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto di protezione chimica non rivestito in gomma butilica
  • rivestito senza giunture con bromobutilica (circa 0,50 mm)
  • Colore: nero
  • disponibile nelle taglie: da 7 fino a 11
  • AQL 1,5

Caratteristiche di comfort

  • ottima vestibilità
  • elevata flessibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (2 0 1 0 X), 
  • EN 16350:2014 e EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A B I K L N O T)
  • ottima presa in ambienti umidi e bagnati
  • buona resistenza ai composti polari quali esteri, chetoni, aldeidi, ammine, soluzioni saline sature, nonché acidi e alcali
  • DIN EN 16350:2014: Guanti antistatici in butile per la protezione contro gli agenti chimici, destinati all’uso in aree a rischio di esplosione

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex profabutyl B-05R
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Esecuzione: con bordino
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Senza fodera