• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex profabutyl B-05R 60 Größe 9

Artikel-Nr.: 6094909
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex profabutyl B-05R
Herstellerbezeichnung uvex profabutyl B-05R 60
Inhalt Paar 1 Paar
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Neoprene
Farbe schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 9
Verschluss kein
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Butyl
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6094909
EAN / GTIN 4048612043103
Herstellernummer 6094909
L-Nummer L01690 282
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus 100 Prozent Butylkautschuk gefertigt eignen sich uvex profabutyl Chemikalienschutzhandschuhe vor allem für den Umgang mit polaren Verbindungen wie Ester oder Ketone.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk
  • nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,50 mm)
  • Farbe: schwarz
  • erhältlich in den Größen: 7 bis 11
  • AQL 1,5

Komfortmerkmale

  • gute Passform
  • hohe Flexibilität

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (2 0 1 0 X), 
  • EN 16350:2014 und EN ISO 374-1:2016/Type A (A B I K L N O T)
  • gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
  • gute Resistenz gegenüber polaren Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, gesättigte Salzlösungen sowie Säuren und Laugen
  • DIN EN 16350:2014: Antistatischer Butyl-Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex profabutyl B-05R
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Ausführung: mit Rollrand
  • Größe: 9
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Ohne Fütterung