Zaščitna rokavica uvex profabutil B-05R 60 velikost 9

Št. art.: 6094909
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija uvex profabutyl B-05R
Oznaka proizvajalca uvex profabutyl B-05R 60
Vsebina parov 1 par
Material prevleke, popolna prevleka neopren
Barva črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami
Velikost rokavic 9
Zadrga nobenega
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Nosilni material butil
Prevleka popolna prevleka
Podloženo ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6094909
EAN/GTIN 4048612043103
Številka proizvajalca 6094909
L-število L01690 282
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Iz 100-odstotne butilne gume izdelane rokavice za kemično zaščito uvex profabutyl so posebej primerne za ravnanje s polarnimi spojinami, kot so estri ali ketoni.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • nepodložene rokavice za zaščito pred kemikalijami iz butilnega kavčuka
  • brezšivno prevlečeno z bromobutilom (pribl. 0,50 mm)
  • Barva: črna
  • na voljo v velikostih: 7 do 11
  • AQL 1,5

Značilnosti udobja

  • dobro prileganje
  • visoka prilagodljivost

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z EN 388:2016 (2 0 1 0 X), 
  • EN 16350:2014 in EN ISO 374-1:2016/tip A (A B I K L N O T)
  • dober oprijem v vlažnih in mokrih prostorih
  • dobra odpornost proti polarnim spojinam, kot so estri, ketoni, aldehidi, amini, raztopine nasičenih soli ter kisline in lugi
  • DIN EN 16350:2014: Antistatične butilne rokavice za zaščito pred kemikalijami, namenjene uporabi v eksplozivnih okoljih

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex profabutyl B-05R
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
  • Izvedba: s povaljanim robom
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: brez podloge