Gants de protection uvex profabutyl B-05R 60 Pointures 9

Réf.: 6094909
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex profabutyl B-05R
Référence fabricant uvex profabutyl B-05R 60
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet néoprène
Couleur noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 9
Mécanisme de fermeture pas
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat butyle
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non

Identification et classification

Référence article 6094909
EAN / GTIN 4048612043103
Réf. fabricant 6094909
Article hors catalogue L01690 282
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Fabriqués en caoutchouc butyle à 100 %, les gants de protection chimique uvex profabutyl sont particulièrement adaptés à la manipulation de composés polaires tels que les esters ou les cétones.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection contre les produits chimiques non doublé en caoutchouc butyle
  • revêtement sans soudure en bromobutyle (env. 0,50 mm)
  • Couleur: noir
  • disponible dans les tailles suivantes: 7 à 11
  • AQL 1,5

Caractéristiques de confort

  • une coupe parfaite
  • grande flexibilité

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (2 0 1 0 X), 
  • EN 16350:2014 et EN ISO 374-1:2016/Type A (A B I K L N O T)
  • bonne adhérence dans les zones humides et mouillées
  • bonne résistance aux composés polaires tels que les esters, les cétones, les aldéhydes, les amines, les solutions salines saturées ainsi que les acides et les bases
  • DIN EN 16350:2014: Gant de protection contre les produits chimiques en butyle, destiné à une utilisation dans des zones à risque d’explosion

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex profabutyl B-05R
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Exécution: avec bord roulé
  • Réf.: 9
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Sans doublure