• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave combinata esagonale 4 mm

Codice art.: 6080920
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Esecuzione forma piegata
Angolare 15
Processo di produzione es. forgiata
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 4 mm
Particolarità, Per viti a esagono esterno Con guaina in plastica
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza complessiva 85 mm
Set no
Trasmissione Non disponibile
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6080920
EAN / GTIN 4010886608098
Codice del produttore 6080920
Numero-L L60160 1962
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 12 mm
  • Altezza totale [mm]: 6 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 85 mm
  • Peso [lbs]: 0,020 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 7,7 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 11,8 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 3,2 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 3,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: esagonale
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 4
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no