{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodadas | |
| Ángulo | 15 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 4 mm | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales externos | Con casquillo de plástico | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Longitud total L | 85 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 6080920 | |
| EAN / GTIN | 4010886608098 | |
| Número del fabricante | 6080920 | |
| Número L | L60160 1962 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |