Cheie hexagonală combinată de 4 mm

Cod articol.: 6080920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție îndoită
Unghi 15
Proces producţie forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 4 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu manșon din plastic
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lungimea totală L 85 mm
Set nein
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6080920
EAN / GTIN 4010886608098
Număr producător 6080920
L-Număr L60160 1962
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Opis:

  • Acc. to DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Chrome-vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Carefully forged and professionally machined
  • Slim jaw and jaw walls make this spanner lighter overall
  • Jaw: ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas
  • Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force
  • Overloading indicated by deformation
  • Secure grip thanks to hollow shaft - very ergonomic and handy
  • Glare-free look due to matt chrome
  • Designed for universal use
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use
  • Size 3 to 5.5 with hexagonal ring, from 6mm with UD profile
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 3,2 mm
  • Head height 2 [mm]: 3,2 mm
  • Head width 1 [mm]: 7,7 mm
  • Head width 2 [mm]: 11,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Mouth position 1: 15°
  • REACH registration available: no
  • Ring angle: 15°
  • Ring profile: hexagonal
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 6 mm
  • Total length [mm]: 85 mm
  • Total width [mm]: 12 mm
  • VDE certified: no
  • Weight [lbs]: 0.020 lbs
  • Width across flats 1 [mm]: 4

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript